Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette peint. ext. bril. éclatant de coul. blc est à base d'eau et peut être utilisée en toute séc., a/ moins de 100 grammes de composés organiques volatils par l.. Sa temp. min. d'util. est de 12℃. Les prem.s couches de ce prod. sèchent en 2 h, les couches de fini sèchent en 4 h. Cette peint. a une couv. de 218 à 136 pi carrés par gal. et est con. p/ être utilisée sur le béton, la maçonnerie, le mét. et l'AC. Elle est vendue en unités de 4 contenants d'un gal..