!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, FORET 13/32 PO, CANNELURE 3 7/8 PO LONG, 12 PO LO

FORET EXTRA LONG, FORET 13/32 PO, CANNELURE 3 7/8 PO LONG, 12 PO LO

CHICAGO-LATROBE

FORET EXTRA LONG, FORET 13/32 PO, CANNELURE 3 7/8 PO LONG, 12 PO LO close
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
FORET EXTRA LONG, FORET 13/32 PO, CANNELURE 3 7/8 PO LONG, 12 PO LO

FORET EXTRA LONG, FORET 13/32 PO, CANNELURE 3 7/8 PO LONG, 12 PO LO

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.54 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4ZP16
  • N° de modèle du manufacturier 40584
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1283
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-long en acier rapide haute performance a un diamètre de 25/64 de po et une tige de 8 1/8 po de long. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 3 7/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,4063 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3 7/8 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige25/64 po
  • Longueur hors tout12 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • NormesNon classé
  • n° de liste912CAT
  • Taille de foret 13/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 5/8 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 8 1/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0841 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement