!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 5/64 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, 12 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 5/64 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, 12 PO LONG, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT, FORET 5/64 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, 12 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET 5/64 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, 12 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 5/64 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, 12 PO LONG, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4ZN93
  • N° de modèle du manufacturier 40562
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1283
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à haut rendement a une tige de 1/16 po de diamètre. Pour l'aluminium et les matériaux non ferreux, la fonte et l’acier. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 7/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0625 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures1
  • Profondeur de forage maximale1/4 po
  • Direction de coupeDroite
  • Diamètre de tige1/16 po
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Longueur de pointe de foret0,0129 po
  • NormesAucune classification
  • Application - matière principaleAluminium et matériau non ferreux, fonte, acier
  • Taille de foret 5/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 7/8 po
  • Angle d'hélice 28 degrés
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 12 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • n° de liste 912CAT