!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROULEUR DE RALLONGES, LAMPE À MAIN, CORDON RÉTRACTABLE 50 PI, 14 AWG, LAMPE 8,5 W

ENROULEUR DE RALLONGES, LAMPE À MAIN, CORDON RÉTRACTABLE 50 PI, 14 AWG, LAMPE 8,5 W

LUMAPRO

ENROULEUR DE RALLONGES, LAMPE À MAIN, CORDON RÉTRACTABLE 50 PI, 14 AWG, LAMPE 8,5 W close
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
ENROULEUR DE RALLONGES, LAMPE À MAIN, CORDON RÉTRACTABLE 50 PI, 14 AWG, LAMPE 8,5 W

ENROULEUR DE RALLONGES, LAMPE À MAIN, CORDON RÉTRACTABLE 50 PI, 14 AWG, LAMPE 8,5 W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $285.36 / CHAQUE
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
  • N° article EBP443P50
  • N° de modèle du manufacturier 443P50
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.14 lb

Informations sur le produit

Ce dévidoir de rallonge avec lampe portative est en plastique et polycarbonate. Vis incluse. De plus, il répond aux normes cETLus. Il a un cordon noir de 2 pi (cordon d'alimentation) et de 50 pi (cordon rétractable). Il a également un fil 14 AWG.

Spécifications techniques

  • ArticleEnrouleur de rallonge avec lampe à main
  • Watts de lampe8,5 W
  • Longueur du cordon rétractable50 pi
  • Intensité max. (A)12,5 A
  • Désignation commercialeSJTW
  • Configuration de l'extrémité du câble d'alimentationNEMA 5-15P
  • Couleur de dévidoirNoir
  • Longueur du cordon d'alimentation2 pi
  • Matériau de dévidoirPlastique
  • Largeur de dévidoir6 17/32 po
  • Largeur hors tout14 po
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Nb de sorties1
  • ComprendVis
  • Extrémité de cordon Lampe DEL avec prise
  • Tension (V) 120 VCA
  • Taille de fil 14 AWG
  • Couleur de cordon Noir
  • Configuration de l'extrémité du câble escamotable NEMA 5-15R
  • Fixation de la lampe baladeuse Crochet
  • Nb de conducteurs 3
  • Extrémité du cordon d'alimentation Prise avec mise à la terre
  • Diamètre de dévidoir 13 po
  • Hauteur hors tout 18 po
  • Profondeur hors tout 6 1/4 po
  • Cote de bague collectrice 12,5 A
  • Normes cETLus
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)