!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR EXT,MAX 6000 LB/PO21/8 PO FEMELLE NPT,BAGUE-ALLONGE 6 PO L

COUPLEUR EXT,MAX 6000 LB/PO21/8 PO FEMELLE NPT,BAGUE-ALLONGE 6 PO L

LINCOLN

COUPLEUR EXT,MAX 6000 LB/PO21/8 PO FEMELLE NPT,BAGUE-ALLONGE 6 PO L close
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
COUPLEUR EXT,MAX 6000 LB/PO21/8 PO FEMELLE NPT,BAGUE-ALLONGE 6 PO L

COUPLEUR EXT,MAX 6000 LB/PO21/8 PO FEMELLE NPT,BAGUE-ALLONGE 6 PO L

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.94 / CHAQUE
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
  • N° article LNC5853
  • N° de modèle du manufacturier 5853
  • N° de classification normalisée des produits et services 32101517
  • PAGE DU CATALOGUE # 1521
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Cette extension de coupleur a une pression de fonctionnement maximale de 6 000 lb/po2avec un raccord fileté mâle NPT de 1/8 po. Elle comprend une buse d'extension, un manchon de verrouillage, un coupleur hydraulique 5852 et un tube d'extension 62028 de six pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur et extension
  • Pression d'utilisation6000 PSI
  • Connexion Raccord NPT (m)
  • Comprend Buse d'extension et manchon de verrouillage
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)