!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS/TOURNE-CROUS PR CARREE

TOURNEVIS/TOURNE-CROUS PR CARREE

KLEIN TOOLS

TOURNEVIS/TOURNE-CROUS PR CARREE close
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
TOURNEVIS/TOURNE-CROUS PR CARREE

TOURNEVIS/TOURNE-CROUS PR CARREE

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.66 / CHAQUE
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
  • N° article KLN32560
  • N° de modèle du manufacturier 32560
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111734
  • PAGE DU CATALOGUE # 325
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis/tourne-écrou à embouts multiples à portée extensible
  • Tailles inclusesPh2 X 1/4 po rainuré, S1 X S2 prise carré Robertson
  • Taille de prise1/4 po, 5/16 po
  • IsolationNon
  • CliquetNon
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Pour type de visVis hexagonale, vis Phillips, vis fendue, vis carrée
  • Tige remplaçableNon
  • Matériau de tigeAcier
  • Nb de pièces 4
  • Longueur hors tout 9,1 po
  • Type de fixation d'embout Changement rapide
  • Comprend 1/4 po (6 mm) plat, no. 2 Phillips, tourne-écrous de 1/4 po (6 mm) et 5/16 po (8 mm), no. 1 et no. 2 pour vis à tête carrée creuse
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Finition Naturel
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Longueur de tige 4-7/64 po
  • Fixable sur longe Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)