!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EXPLOSION PROOF PUMP 2 HP 2PONPT

EXPLOSION PROOF PUMP 2 HP 2PONPT

ZOELLER

EXPLOSION PROOF PUMP 2 HP 2PONPT close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
EXPLOSION PROOF PUMP 2 HP 2PONPT

EXPLOSION PROOF PUMP 2 HP 2PONPT

ZOELLER

Prix en liquidation :
$5,525.60 / CHAQUE

Votre prix : 7 367,47 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG4HEX9
  • N° de modèle du manufacturier DX295
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1628
  • Poids à l’expédition 129.0 lb

Spécifications techniques

  • HP2
  • Ampères17,1
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbone, céramique
  • Connexion électrique du contacteurIncorporation
  • Point d'arrêt10 po
  • Diamètre de puisard min.24 po
  • Température de fluide max.104 Degrees F
  • Protection thermiqueOui
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Hz 60
  • Matériau d'impulseur Bronze
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur vertical
  • Point de marche 19-3/4 po
  • Diamètre max. des solides 2 po
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Charge max. 75 pi
  • Régime (tr/min) 3 450
  • Tension nominale 220VAC
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .