!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU DE SORTIE A DEL, 1 OU 2 COT

PANNEAU DE SORTIE A DEL, 1 OU 2 COT

LUMAPRO

PANNEAU DE SORTIE A DEL, 1 OU 2 COT close
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
PANNEAU DE SORTIE A DEL, 1 OU 2 COT

PANNEAU DE SORTIE A DEL, 1 OU 2 COT

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.35 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6CGL5
  • N° de modèle du manufacturier 6CGL5
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 114
  • Poids à l’expédition 2.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sortie
  • Tension (V)120/277 V CA
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Temps d'éclairage d'urgence90 minutes
  • Tension de batterie (V)2,4 VCC
  • Indicateurs de directionChevrons universels sélectionnables sur le terrain
  • ComprendBouton-poussoir
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Classification environnementaleEmplacement humide
  • Hauteur hors tout7 1/4 po
  • Capacité à distanceNon
  • Couleur du texteRouge
  • Taille du texte3/4 po de course x 6 po de hauteur
  • Températures de service max.104 Degrees F
  • Position de montagePlafond
  • Nb de faces1 ou 2
  • Normes Code de sécurité des personnes NFPA 101, norme UL à UL 924
  • Puissance de la lampe 2 W
  • Puissance (W) du luminaire 0,4 W
  • Batterie de secours Oui
  • Composition chimique de pile/batterie Nickel cadmium
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Indice IP Aucune classification
  • Finition de boîtier Mat
  • Profondeur hors tout 1 7/8 po
  • Largeur hors tout 11 7/8 po
  • Autodiagnostic Non
  • Hauteur du texte 6 po
  • Largeur du trait de texte 3/4 po
  • Température minimale de service 50 Degrees F
  • Type de fixation Surface
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an