!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU DE SORTIE INCANDESCENT, 1 O

PANNEAU DE SORTIE INCANDESCENT, 1 O

LUMAPRO

PANNEAU DE SORTIE INCANDESCENT, 1 O close
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
PANNEAU DE SORTIE INCANDESCENT, 1 O

PANNEAU DE SORTIE INCANDESCENT, 1 O

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $203.80 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6CGL7
  • N° de modèle du manufacturier 6CGL7
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 114
  • Poids à l’expédition 8.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sortie avec éclairage d'urgence
  • Composition chimique de pile/batteriePlomb-acide scellée
  • Temps d'éclairage d'urgence90 minutes
  • Courant0,2 A
  • Forme de la tête de lampeCarré
  • Source lumineuse de la tête de lampeIncandescente
  • Températures de service max.104 Degrees F
  • Position de montagePlafond, extrémité, mur
  • Nb de faces1 ou 2
  • Capacité à distanceNon
  • Hauteur du texte6 po
  • Tension (V)120/277 V CA
  • Espacement recommandé pour un seul luminaire14 pi
  • Hauteur hors tout10 1/4 po
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Puissance (W) du luminaire13,1 W
  • Classification environnementaleEmplacement humide
  • Indicateurs de directionChevrons universels sélectionnables sur le terrain
  • NormesCode de sécurité des personnes NFPA 101, UL 924
  • Tension de batterie (V) 6 V CC
  • Puissance électrique d'urgence 10,8 W
  • Batterie de secours Oui
  • Puissance de la lampe 5,4 W
  • Emplacement de la tête de lampe Côté
  • Technologie de la lumière Incandescente
  • Température minimale de service 50 Degrees F
  • Type de fixation Surface
  • Nb de têtes de lampes 2
  • Couleur du texte Rouge
  • Largeur du trait de texte 3/4 po
  • Hauteur de montage recommandée 10 pi
  • Profondeur hors tout 4 3/4 po
  • Largeur hors tout 21 3/4 po
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Comprend Bouton-poussoir
  • Couleur de fond Blanc
  • Autodiagnostic Non
  • Durée de la garantie du fabricant 2 ans