Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce panneau de sortie de la série XKL est en plastique et comprend un auvent et un commutateur de test. Conforme aussi aux normes : NEC,NFPA 101,NFPA 70,OSHA,uL 924. 120/277 VCA, 1,7 W et bénéficie d'une garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
ArticlePanneau de sortie
NormesNEC, NFPA 101, NFPA 70, OSHA, UL 924
Puissance de la lampe1,7 W
Puissance (W) du luminaire1,7 W
Couleur de fondGris
Fonction de test de diagnosticBouton d'essai
ComprendAuvent, interrupteur test
Finition de boîtierBlanc
Hauteur hors tout8 3/4 po
Capacité à distanceNon
Couleur du texteVert
Type de fixationSurface
Durée de la garantie du fabricant5 ans
SérieXKL
Tension (V)120/277 V CA
Technologie de la lumièreDEL
Batterie de secoursNon
Indicateurs de directionChevrons universels sélectionnables sur le terrain
Matériau de boîtierPlastique
Couleur de boîtierBlanc
Profondeur hors tout2 1/2 po
Largeur hors tout12 1/4 po
AutodiagnosticNon
Position de montagePlafond, extrémité, mur
Nb de faces2
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 259,36 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 78,23 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: