!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURELLE D EXTRACTION, 11-1/4 PO

TOURELLE D EXTRACTION, 11-1/4 PO

DAYTON

TOURELLE D EXTRACTION, 11-1/4 PO close
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
TOURELLE D EXTRACTION, 11-1/4 PO

TOURELLE D EXTRACTION, 11-1/4 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $941.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN6KWJ9
  • N° de modèle du manufacturier 6KWJ9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 75.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, aspiration vers le haut
  • Longueur de la base22"
  • Forme de baseCarrée
  • Matériau de roueAluminium
  • NormesAMCA (son et air)
  • Moteur inclusNon
  • Type de roulementsChapeau, scellés
  • Vitesse contrôlableNon
  • Type d'entraînement Courroie
  • Largeur de la base 22 po
  • Matériau de boîtier Aluminium repoussé
  • Position de montage Plafond
  • Hauteur hors tout 25-1/8 po
  • Hauteur de la base 1-3/4"
  • Nb de vitesses 1
  • Type de roue/meule Centrifuge, pales inclinées vers l'arrière