!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURELLE D EXTRACTION,16-3/4 PO

TOURELLE D EXTRACTION,16-3/4 PO

DAYTON

TOURELLE D EXTRACTION,16-3/4 PO close
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
TOURELLE D EXTRACTION,16-3/4 PO

TOURELLE D EXTRACTION,16-3/4 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,023.03 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN4YC72
  • N° de modèle du manufacturier 4YC72
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1875
  • Poids à l’expédition 63.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, aspiration vers le bas
  • Diamètre de roue16 3/4 po
  • Largeur de la base26 po
  • Phases1
  • Moteur à haut rendementNon
  • Moteur inclusMoteur inclus
  • Matériau de roueAluminium
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre hors tout28 3/8 po
  • Longueur hors tout28 3/8 po
  • Hauteur de la base1 3/4 po
  • Contrôle de vitesse compatible48C172
  • Longueur de boîtier28,4 po
  • ComprendBoîte de connexion NEMA 1
  • Vitesse contrôlableOui
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Longueur de la base 26 po
  • Forme de base Carrée
  • Pour les applications à pression statique élevée Oui
  • Ensemble d'entraînement inclus Oui
  • Position de montage Plafond
  • Matériau de boîtier Aluminium repoussé
  • Normes Certification CSA (moteur)
  • Hauteur hors tout 25 1/2 po
  • Largeur hors tout 28 3/8 po
  • Numéro de pièce du fabricant de la douille compatible 2RB77, 2ZV83, 3C437, 4C454, 4HX40, 4HX48
  • Longueur de découpe 21,5 po
  • Largeur de boîtier 28,4 po
  • Diamètre de l'arbre de l'hélice 1/2 po
  • Type de roue/meule Centrifuge, pales inclinées vers l'arrière