!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURLLE EXTRCT,16-1/2PO,SANS GR MOT

TOURLLE EXTRCT,16-1/2PO,SANS GR MOT

DAYTON

TOURLLE EXTRCT,16-1/2PO,SANS GR MOT close
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
TOURLLE EXTRCT,16-1/2PO,SANS GR MOT

TOURLLE EXTRCT,16-1/2PO,SANS GR MOT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,612.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN1DYK5
  • N° de modèle du manufacturier 1DYK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 190.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, aspiration vers le haut
  • Largeur de la base25-1/8 po
  • Matériau de boîtierAcier
  • Position de montagePlafond
  • Hauteur hors tout30 po
  • Type de roulementsChapeau, regraissables
  • Nb de vitesses1
  • Longueur de la base 25-1/8"
  • Forme de base Carrée
  • Matériau de roue Acier
  • Normes UL/cUL 762, AMCA (air et son)
  • Hauteur de la base 1-3/4"
  • Comprend Boîte de connexion NEMA 1