!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURELLE D EXTRACTION, 11 PO

TOURELLE D EXTRACTION, 11 PO

DAYTON

TOURELLE D EXTRACTION, 11 PO close
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
TOURELLE D EXTRACTION, 11 PO

TOURELLE D EXTRACTION, 11 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $924.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN4HZ41
  • N° de modèle du manufacturier 4HZ41
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1874
  • Poids à l’expédition 53.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, aspiration vers le haut
  • Largeur de la base22 po
  • Forme de baseCarrée
  • Nb de vitesses1
  • Matériau de roueAluminium
  • NormesUL/cUL 762, AMCA (air et son), certification CSA (moteur)
  • Hauteur de la base1-3/4"
  • Position de montagePlafond
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Longueur de la base 22"
  • Phases 1
  • Matériau de boîtier Aluminium repoussé
  • Vitesse contrôlable Oui
  • Hauteur hors tout 22
  • Comprend Boîte de connexion NEMA 1
  • Type de roue/meule Aubes recourbées vers l'arrière