!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VOLET EXTRACTION,PANNEAU SIMPLE 36 PO

VOLET EXTRACTION,PANNEAU SIMPLE 36 PO

DAYTON

VOLET EXTRACTION,PANNEAU SIMPLE 36 PO close
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
VOLET EXTRACTION,PANNEAU SIMPLE 36 PO

VOLET EXTRACTION,PANNEAU SIMPLE 36 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $200.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG2FTW7
  • N° de modèle du manufacturier 2FTW7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101706
  • PAGE DU CATALOGUE # 1856
  • Poids à l’expédition 15.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClapet anti-retour / volet mural, bride avant
  • Taille hors tout du volet39 po x 39 po
  • Taille d'ouverture requise pour volet36-1/2 po x 36-1/2 po
  • Position de montage du voletVerticale
  • Profondeur du cadre2-1/2 po
  • Largeur de bride1-1/2 po
  • Vitesse max.2 500 pi/min
  • À utiliser avecVentilateurs extracteurs verticaux
  • Pour diamètre de ventilateur 36 po
  • Matériau de construction du volet Cadre en aluminium extrudé et tirants en acier galvanisé
  • Aire libre du volet 7,436 pi²
  • Position de montage du volet Mur
  • Profondeur ouvert(e) 5-3/4 po
  • Taille de trou de montage Préperforé
  • Matériau de lame Aluminium, aspect mat
  • Nb de panneaux 1