!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VOLET EXTRACTION, P/ VENTILATEURS 48 PO

VOLET EXTRACTION, P/ VENTILATEURS 48 PO

DAYTON

VOLET EXTRACTION, P/ VENTILATEURS 48 PO close
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
VOLET EXTRACTION, P/ VENTILATEURS 48 PO

VOLET EXTRACTION, P/ VENTILATEURS 48 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $386.67 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG45C667
  • N° de modèle du manufacturier 45C667
  • N° de classification normalisée des produits et services 30151801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1857
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVolet d'extraction mural, service agricole
  • Taille hors tout du volet54 po x 54 po
  • Taille d'ouverture requise pour volet51-1/2 po x 51-1/2 po
  • Position de montage du voletVerticale
  • Type de voletVolet d'extraction mural, service agricole
  • Profondeur ouvert(e)5-3/8 po
  • Taille de trou de montagePré-perforé
  • Matériau de lameAluminium, aspect mat
  • Nb de panneaux2
  • Pour diamètre de ventilateur 48 po
  • Matériau de construction du volet Cadre et tirants en aluminium
  • Aire libre du volet 14,841 pi²
  • Position de montage du volet Mur
  • Profondeur du cadre 2-1/4 po
  • Largeur de bride 1-1/2 po
  • Vitesse max. 2 500 pi/min
  • À utiliser avec Ventilateur aspirant agricole