!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VOLET EXTRACTION,36 PO,ALUMINIUM

VOLET EXTRACTION,36 PO,ALUMINIUM

DAYTON

VOLET EXTRACTION,36 PO,ALUMINIUM close
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
VOLET EXTRACTION,36 PO,ALUMINIUM

VOLET EXTRACTION,36 PO,ALUMINIUM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $170.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG2FTX7
  • N° de modèle du manufacturier 2FTX7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101706
  • PAGE DU CATALOGUE # 1857
  • Poids à l’expédition 21.61 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVolet d'extraction mural, service agricole
  • Taille hors tout du volet42 po x 42 po
  • Taille d'ouverture requise pour volet39-1/2 po x 39-1/2 po
  • Position de montage du voletVerticale
  • Type de voletVolet d'extraction mural, service agricole
  • Profondeur ouvert(e)6-1/4 po
  • Taille de trou de montagePréperforé
  • Matériau de lameAluminium, aspect mat
  • Nb de panneaux1
  • Pour diamètre de ventilateur 36 po
  • Matériau de construction du volet Cadre et tirants en acier galvanisé G-90
  • Aire libre du volet 8,995 pi²
  • Position de montage du volet Mur
  • Profondeur du cadre 3 po
  • Largeur de bride 1-1/2 po
  • Vitesse max. 2 500 pi/min
  • À utiliser avec Ventilateurs extracteurs verticaux