!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTIL EXTRCTN,48PO,SANS GRP MOTEUR

VENTIL EXTRCTN,48PO,SANS GRP MOTEUR

DAYTON

VENTIL EXTRCTN,48PO,SANS GRP MOTEUR close
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
VENTIL EXTRCTN,48PO,SANS GRP MOTEUR

VENTIL EXTRCTN,48PO,SANS GRP MOTEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,265.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN1WDC4
  • N° de modèle du manufacturier 1WDC4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 218.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction
  • Matériau de lameAcier
  • Pour la puissance maximale du moteur3 hp
  • Pour la puissance minimale du moteur1/3 hp
  • Débit d'air maximal31,442 cfm
  • Hauteur de la découpe50-1/2 po
  • Pour le diamètre de la découpe50-1/2 po
  • Nb de lames6
  • Hauteur hors tout54 po
  • Diamètre hors tout48 po
  • Type de roulementsChapeau, regraissables
  • Largeur de bride54 po
  • Température d'entrée maximale104 Degrees F
  • NormesUL, cUL
  • Profondeur du pavillon d'aspiration7 po
  • Diamètre de pale 48 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Pour la vitesse maximale du moteur 618 RPM
  • Pour la vitesse minimale du moteur 295 RPM
  • Débit d'air minimum 15,009 cfm
  • Largeur de la découpe 50-1/2 po
  • Méthode de construction Tamponné
  • Profondeur hors tout 23-1/2 po
  • Largeur hors tout 54 po
  • Taille des roulements 1-1/4 po
  • Profondeur de bride 2 po
  • Température ambiante maximale de fonctionnement 104 Degrees F
  • Diamètre de l'arbre 1-1/2 po
  • Type de ventilation Aspirant
  • Diamètre du conduit 48-1/2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)