!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTL EXTR 42PO,SANS GR MOT,CHG STD

VENTL EXTR 42PO,SANS GR MOT,CHG STD

DAYTON

VENTL EXTR 42PO,SANS GR MOT,CHG STD close
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
VENTL EXTR 42PO,SANS GR MOT,CHG STD

VENTL EXTR 42PO,SANS GR MOT,CHG STD

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,077.29 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN1WDC3
  • N° de modèle du manufacturier 1WDC3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 229.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction
  • Matériau de lameAcier
  • Pour la puissance maximale du moteur1-1/2 hp
  • Pour la puissance minimale du moteur1/3 hp
  • Débit d'air maximal20,998 cfm
  • Débit d'air minimum12,640 cfm
  • Largeur de la découpe44-1/2 po
  • Méthode de constructionTamponné
  • Profondeur hors tout23-1/2 po
  • Largeur hors tout46 po
  • Taille des roulements1-1/4 po
  • Profondeur de bride2 po
  • Durée de la garantie du fabricant1 yr
  • Température d'entrée maximale104 Degrees F
  • NormesUL, cUL
  • Profondeur du pavillon d'aspiration6 po
  • Diamètre de pale 42 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Pour la vitesse maximale du moteur 608 RPM
  • Pour la vitesse minimale du moteur 366 RPM
  • Pression statique maximale 0.75 in wg
  • Hauteur de la découpe 44-1/2 po
  • Pour le diamètre de la découpe 44-1/2 po
  • Nb de lames 6
  • Hauteur hors tout 46 po
  • Diamètre hors tout 42 po
  • Type de roulements Chapeau, regraissables
  • Largeur de bride 46 po
  • Température ambiante maximale de fonctionnement 104 Degrees F
  • Diamètre de l'arbre 1-1/2 po
  • Type de ventilation Aspirant
  • Diamètre du conduit 42-1/2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)