!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURELLE EXTRACTN DESCEND, 30-1/2PO

TOURELLE EXTRACTN DESCEND, 30-1/2PO

DAYTON

TOURELLE EXTRACTN DESCEND, 30-1/2PO close
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
TOURELLE EXTRACTN DESCEND, 30-1/2PO

TOURELLE EXTRACTN DESCEND, 30-1/2PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,144.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN16D544
  • N° de modèle du manufacturier 16D544
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 226.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction
  • AssemblageNon assemblé
  • Diamètre de roue30 po
  • Largeur de la base40 po
  • Débit d'air minimum4 340 pi³/min
  • Puissance maximale du moteur5 hp
  • Vitesse minimale du moteur365 tr/min
  • Pression statique maximale2 po colonne d'eau
  • NormesSon et air AMCA, UL/cUL 705
  • Matériau de roueAcier
  • Diamètre hors tout50 po
  • Longueur hors tout50 po
  • Ensemble d'entraînement inclusEnsemble d'entraînement non inclus
  • ApplicationBâtiments industriels et commerciaux
  • Type de roulementsBloc d'assise regraissable
  • Numéro de pièce du fabricant de la douille compatible24Y860, 2ZV84
  • Taille de la découpe29,5 po LO x 29,5 po LA
  • Connexion électriqueCordon d'alimentation
  • Longueur de boîtier50 po
  • Largeur de boîtier50 po
  • Température ambiante maximale180 Degrees F
  • Température maximale de l'air d'admission180 Degrees F
  • Niveau de bruit à 0,000 po SP à 5 pi9,2 sones
  • Diamètre de l'arbre de l'hélice1 po
  • Caractéristiques de sécuritéÉcran anti-oiseaux, bande contre le vent
  • Type de construction résistant aux étincellesA
  • Type de roue/meuleIncliné vers l'arrière
  • Type d'entraînement Entraînement par courroie
  • Position de montage Toit
  • Longueur de la base 40 po
  • Forme de base Carrée
  • Débit d'air maximal 14 416 pi³/min
  • Puissance minimale du moteur 1/3 hp
  • Vitesse maximale du moteur 890 tr/min
  • Pour les applications à pression statique élevée Pas pour les applications à haute pression statique
  • Pour le type d'air Air pur
  • Matériau de boîtier Acier
  • Hauteur hors tout 37 3/4 po
  • Largeur hors tout 36 po
  • Moteur inclus Sans moteur
  • Hauteur de la base 1,8 po
  • Puissance de freinage 7/20 hp
  • Longueur de découpe 29,5 po
  • Taille de l'amortisseur 27 po x 27 po
  • Caractéristiques Les roulements de qualité de traitement de l'air respectent le minimum de L10 à L100 000 heures, de l'air extérieur frais est prélevé sous la couverture du moteur pour maximiser la durée de vie du moteur, boîte de jonction NEMA 1 située dans le boîtier du moteur, déconnexions NEMA 1 et 4 optionnelles disponibles
  • Fabrication du matériau du boîtier SPUN
  • Comprend Boîte de jonction NEMA 1
  • Vitesse maximale du ventilateur 890 tr/min
  • Type de montage Bordure de toit
  • Nb de vitesses 1
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux intempéries
  • Niveau sonore Ventilateur 365 tr/min : 9,2 sones à 0,000 po SP et 5 pi, 6,2 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 5,7 sones à 0,250 po SP et 5 pi, Ventilateur 420 tr/min : 9,6 sones à 0,000 po SP et 5 pi, 8,0 sones à 0,125 po SP, 7,0 sones à 0,250 po SP et 5 pi, 6,5 sones à 0,375 po SP et 5 pi, Ventilateur 475 tr/min : 11,4 sones à 0,000 po SP et 5 pi, 10,6 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 9,6 sones à 0,250 po SP et 5 pi, 8,8 sones à 0,375 po SP et 5 pi, 8,1 sones à 0,500 po SP et 5 pi, Ventilateur 530 tr/min : 13,4 sones à 0,000 po SP et 5 pi, 12,9 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 12,2 sones à 0,250 po SP et 5 pi, 11,5 sones à 0,375 po SP et 5 pi, 10,7 sones à 0,500 po SP et 5 pi, 10,0 sones à 0,625 po SP et 5 pi, 9,4 sones à 0,750 po SP et 5 pi, Ventilateur 600 tr/min : 15,9 sones à 0,000 po SP et 5 pi, 15,4 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 14,9 sones à 0,250 po SP et 5 pi, 14,3 sones à 0,375 po SP et 5 pi, 13,8 sones à 0,500 po SP et 5 pi, 13,2 sones à 0,625 po SP et 5 pi, 12,2 sones à 0,750 po SP et 5 pi, 11,1 sones à 0,875 po SP et 5 pi, Ventilateur 665 tr/min : 18,8 sones à 0,000 po SP et 5 pi, 18,2 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 17,7 sones à 0,250 po SP et 5 pi, 17,2 sones à 0,375 po SP et 5 pi, 16,8 sones à 0,500 po SP et 5 pi, 16,3 sones à 0,625 po SP et 5 pi, 15,7 sones à 0,750 po SP et 5 pi, 14,8 sones à 0,875 po SP et 5 pi, 13,7 sones à 1,000 po SP et 5 pi, Ventilateur 760 tr/min : 23,0 sones à 0,000 po SP et 5 pi, 22,0 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 21,0 sones à 0,250 po SP et 5 pi, 21,0 sones à 0,375 po SP et 5 pi, 21,0 sones à 0,500 po SP et 5 pi, 20,0 sones à 0,625 po SP et 5 pi, 19,8 sones à 0,750 po SP et 5 pi, 19,3 sones à 0,875 po SP et 5 pi, 18,6 sones à 1,000 po SP et 5 pi, 16,8 sones à 1,250 po SP et 5 pi, 14,0 sones à 1,500 po SP et 5 pi, Ventilateur 890 tr/min : 28,0 sones à 0,000 po SP et 5 pi, 28,0 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 28,0 sones à 0,250 po SP et 5 pi, 27,0 sones à 0,375 po SP et 5 pi, 27,0 sones à 0,500 po SP et 5 pi, 26,0 sones à 0,625 po SP et 5 pi, 26,0 sones à 0,750 po SP et 5 pi, 25,0 sones à 0,875 po SP et 5 pi, 25,0 sones à 1,000 po SP et 5 pi, 24,0 sones à 1,250 po SP et 5 pi, 22,0 sones à 1,500 po SP et 5 pi, 21,0 sones à 1,750 po SP et 5 pi, 18,7 sones à 2,000 po SP et 5 pi,
  • Vitesse contrôlable Vitesse non réglable