!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTL EXTR 36PO,SANS GR MOT,CHG STD

VENTL EXTR 36PO,SANS GR MOT,CHG STD

DAYTON

VENTL EXTR 36PO,SANS GR MOT,CHG STD close
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
VENTL EXTR 36PO,SANS GR MOT,CHG STD

VENTL EXTR 36PO,SANS GR MOT,CHG STD

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $788.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN1WDC2
  • N° de modèle du manufacturier 1WDC2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 80.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction
  • Matériau de lameAcier
  • Pour la puissance maximale du moteur1-1/2 hp
  • Pour la puissance minimale du moteur1/4 hp
  • Débit d'air maximal17,407 cfm
  • Hauteur de la découpe38-1/2 po
  • Pour le diamètre de la découpe38-1/2 po
  • Nb de lames6
  • Hauteur hors tout40 po
  • Diamètre hors tout36 po
  • Type de roulementsChapeau, regraissables
  • Largeur de bride40 po
  • Température d'entrée maximale104 Degrees F
  • NormesUL, cUL
  • Profondeur du pavillon d'aspiration6 po
  • Diamètre de pale 36 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Pour la vitesse maximale du moteur 792 RPM
  • Pour la vitesse minimale du moteur 435 RPM
  • Débit d'air minimum 9,561 cfm
  • Largeur de la découpe 38-1/2 po
  • Méthode de construction Tamponné
  • Profondeur hors tout 22 po
  • Largeur hors tout 40 po
  • Taille des roulements 1 po
  • Profondeur de bride 1 po
  • Température ambiante maximale de fonctionnement 104 Degrees F
  • Diamètre de l'arbre 1 po
  • Type de ventilation Aspirant
  • Diamètre du conduit 36-3/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)