!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR EXTR, 24 PO,TRIPHASE 460VCA

VENTILATEUR EXTR, 24 PO,TRIPHASE 460VCA

MULTIFAN

VENTILATEUR EXTR, 24 PO,TRIPHASE 460VCA close
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
VENTILATEUR EXTR, 24 PO,TRIPHASE 460VCA

VENTILATEUR EXTR, 24 PO,TRIPHASE 460VCA

MULTIFAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,659.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31EG81
  • N° de modèle du manufacturier V4D63K8M71100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 50.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateurs d'extraction
  • Diamètre de pale24 po
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • Hauteur de la découpe25 1/2 po
  • Pour l'épaisseur de paroi minimale3/4 po
  • Finition de la grilleRevêtement en poudre
  • Type de protecteurAdmission
  • ComprendProtecteur d'admission
  • Débit d'air maximal10 700 pi³/min
  • Puissance du moteur2 HP
  • Position de montagePlafond, mur
  • Nb de vitessesVariable
  • Hauteur hors tout30 1/2 po
  • Phases3
  • Débit d'air soufflé à 0,000 po SP10 700 pi³/min
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP10 300 pi³/min
  • Style de ventilateurPanneau
  • Vitesse contrôlableOui
  • Type de ventilationAspirant
  • Débit d'air évacué à 0,125 po SP10 050 pi³/min
  • Courant à pleine charge6,1 A
  • Température ambiante maximale de fonctionnement104 Degrees F
  • Type de moteur3 phases
  • NormesCertifié CSA, protections conformes à OSHA, classé UL
  • Puissance (W)1 750 W
  • Assemblage Assemblé
  • Matériau de lame Polypropylène
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP 10 660 pi³/min
  • Largeur de la découpe 25 1/2 po
  • Matériau de la carcasse Fibre de verre
  • Matériau de protecteur Acier
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Comprend le déshumidistat Non
  • Boîtier de moteur Air totalement fermé au-dessus
  • Vitesse du moteur 1 600 tr/min
  • Nb de lames 4
  • Profondeur hors tout 30 3/4 po
  • Largeur hors tout 30 1/2 po
  • Forme de la gaine Sans objet
  • Tension de la plaque signalétique 460 V CA
  • Connexion électrique Câblé
  • Méthode de construction Coulé
  • Conception du conduit Sans conduit
  • Type de roulements Boule scellée à lubrification permanente
  • Fréquence 60 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Isolation de moteur Classe F
  • Orientation de montage Horizontal, vertical
  • Protection thermique Oui
  • Pays d’origine Pays-Bas (sous réserve de modification)