!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTL EXTRACT, 20PO, 208-230/460V

VENTL EXTRACT, 20PO, 208-230/460V

DAYTON

VENTL EXTRACT, 20PO, 208-230/460V close
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
VENTL EXTRACT, 20PO, 208-230/460V

VENTL EXTRACT, 20PO, 208-230/460V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $602.61 / CHAQUE
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
  • N° article GFN10D977
  • N° de modèle du manufacturier 10D977
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction
  • Matériau de lameAcier
  • Finition du cadreGalvanisée
  • Type de protecteurAucun
  • Boîtier de moteurAir totalement fermé au-dessus
  • Vitesse du moteur1 125 tr/min
  • Nb de lames3
  • Hauteur hors tout24 po
  • Phases3
  • Style de ventilateurPanneau
  • Type de ventilationAspirant
  • Débit d'air évacué à 0,125 po SP4 134 pi³/min
  • Débit d'air évacué à 0,375 po SP2 926 pi³/min
  • Température ambiante maximale de fonctionnement104 Degrees F
  • Orientation de montageHorizontal, vertical
  • NormesAMCA, homologué UL et cUL
  • Diamètre de pale 20 po
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP 4 452 pi³/min
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Niveau de bruit maximum 14,9 sones
  • Puissance du moteur 1/2 hp
  • Niveau de bruit à 0,000 po SP à 5 pi 14,9 sones
  • Profondeur hors tout 12 1/2 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Tension de la plaque signalétique 208-230/460 V CA
  • Moteur inclus Moteur inclus
  • Type de roulements À billes
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP 3 731 pi³/min
  • Largeur de bride 1 po
  • Isolation de moteur Classe B
  • Niveau de bruit à 0,125 po SP à 5 pi 15 sones
  • Profondeur du pavillon d'aspiration 3 1/2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)