!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURLLE EXTRCT,42PO,SANS GR MOT

TOURLLE EXTRCT,42PO,SANS GR MOT

DAYTON

TOURLLE EXTRCT,42PO,SANS GR MOT close
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
TOURLLE EXTRCT,42PO,SANS GR MOT

TOURLLE EXTRCT,42PO,SANS GR MOT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,157.50 / CHAQUE
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
  • N° article GFN5EFJ1
  • N° de modèle du manufacturier 5EFJ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 422.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, aspiration vers le bas
  • Position de montagePlafond
  • Largeur de la base52 po
  • Matériau de roueAluminium
  • Hauteur hors tout44 po
  • Type de roulementsChapeau, regraissables
  • Nb de vitesses1
  • Type de roue/meuleCentrifuge, pales inclinées vers l'arrière
  • Type d'entraînement Courroie
  • Longueur de la base 52"
  • Forme de base Carrée
  • Matériau de boîtier Aluminium repoussé
  • Hauteur de la base 1-3/4"
  • Comprend Boîte de connexion NEMA 1
  • Vitesse contrôlable Non