!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURLLE EXTRCT,33-1/2PO,SANS GR MOT

TOURLLE EXTRCT,33-1/2PO,SANS GR MOT

DAYTON

TOURLLE EXTRCT,33-1/2PO,SANS GR MOT close
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
TOURLLE EXTRCT,33-1/2PO,SANS GR MOT

TOURLLE EXTRCT,33-1/2PO,SANS GR MOT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,785.31 / CHAQUE
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
  • N° article GFN5EFJ0
  • N° de modèle du manufacturier 5EFJ0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 399.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, aspiration vers le bas
  • Position de montagePlafond
  • Largeur de la base46 po
  • Matériau de roueAluminium
  • Hauteur hors tout38-1/2 po
  • Type de roulementsChapeau, regraissables
  • Nb de vitesses1
  • Type de roue/meuleCentrifuge, pales inclinées vers l'arrière
  • Type d'entraînement Courroie
  • Longueur de la base 46"
  • Forme de base Carrée
  • Matériau de boîtier Aluminium repoussé
  • Hauteur de la base 1-3/4"
  • Comprend Boîte de connexion NEMA 1
  • Vitesse contrôlable Non