!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ISOLANT PVC, ETST66Y, 7MIL, 3/4PO X 66PI, JN

RUBAN ISOLANT PVC, ETST66Y, 7MIL, 3/4PO X 66PI, JN

HELLERMANN TYTON

RUBAN ISOLANT PVC, ETST66Y, 7MIL, 3/4PO X 66PI, JN close
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
RUBAN ISOLANT PVC, ETST66Y, 7MIL, 3/4PO X 66PI, JN

RUBAN ISOLANT PVC, ETST66Y, 7MIL, 3/4PO X 66PI, JN

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,38 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 67,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ISLETST664
  • N° de modèle du manufacturier ETST664
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Le ruban isolant électrique entoure les fils et les câbles pour éviter les courts-circuits et les chocs électriques. Ce ruban flexible peut être légèrement étiré et appliqué avec une pression pour un bon collage.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant
  • Épaisseur de ruban7,00 mil
  • Couleur du rubanJaune
  • NormesHomologation UL, MIL-1-7798-A
  • Matériau d'endos (rubans) PVC
  • Série Ruban isolant
  • Résistance à la traction (rubans) 15 lb/po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)