!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EPOXYDE BLANC 1GAL

EPOXYDE BLANC 1GAL

RUST-OLEUM

EPOXYDE BLANC 1GAL close
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
EPOXYDE BLANC 1GAL

EPOXYDE BLANC 1GAL

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $247.02 / GALLON
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
  • N° article RLM9192-402
  • N° de modèle du manufacturier 9192-402
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201607
  • PAGE DU CATALOGUE # 807
  • Poids à l’expédition 13.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBlanc
  • FinitionSemi-lustrée
  • Temps de séchage6 à 12 h
  • Famille de couleursBlancs
  • Conditions d'expositionIntérieur/extérieur
  • Type de résineMastic d'époxyde
  • Série du système9100
  • Type de base Solvant
  • Couleur Blanc
  • Teneur en COV Moins de 250 g/L
  • Méthode d'application Pinceau, rouleau, vaporisation
  • À utiliser avec Activateurs du système 9100 ou V9100
  • Normes USDA
  • Résistance aux rayons UV Non