!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS D'EXTRÉMITÉ,FIL TORSADÉ,NOUÉ,20 000 TR/MIN MAX,TIGE 1/4 PO,3/4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

BRS D'EXTRÉMITÉ,FIL TORSADÉ,NOUÉ,20 000 TR/MIN MAX,TIGE 1/4 PO,3/4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

NORTON

BRS D'EXTRÉMITÉ,FIL TORSADÉ,NOUÉ,20 000 TR/MIN MAX,TIGE 1/4 PO,3/4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL close
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
BRS D'EXTRÉMITÉ,FIL TORSADÉ,NOUÉ,20 000 TR/MIN MAX,TIGE 1/4 PO,3/4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

BRS D'EXTRÉMITÉ,FIL TORSADÉ,NOUÉ,20 000 TR/MIN MAX,TIGE 1/4 PO,3/4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.05 / CHAQUE
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
  • N° article NRN53316
  • N° de modèle du manufacturier 69936653316
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.085 lb

Informations sur le produit

Cette brosse à fil torsadé a un diamètre de 3/4 de pouce et dispose d'une tige de 1/4 de pouce pour le montage. Elle a une vitesse maximum de 20 000 tr/min et un diamètre de 0,02 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse d'extrémité à fils torsadés
  • Diamètre de brosse3/4 po
  • Type de soies Fil à nœud torsadé standard
  • Diamètre de fil 0.02"