!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS D'EXTRÉMITÉ,ATB,BRIDE,9000 TR/MIN,GRAIN 120,3/4 PO DIA,TIGE 1/4 PO,0.04 FIL,CARBURE DE TUNGSTÈNE

BRS D'EXTRÉMITÉ,ATB,BRIDE,9000 TR/MIN,GRAIN 120,3/4 PO DIA,TIGE 1/4 PO,0.04 FIL,CARBURE DE TUNGSTÈNE

OSBORN

BRS D'EXTRÉMITÉ,ATB,BRIDE,9000 TR/MIN,GRAIN 120,3/4 PO DIA,TIGE 1/4 PO,0.04 FIL,CARBURE DE TUNGSTÈNE close
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
BRS D'EXTRÉMITÉ,ATB,BRIDE,9000 TR/MIN,GRAIN 120,3/4 PO DIA,TIGE 1/4 PO,0.04 FIL,CARBURE DE TUNGSTÈNE

BRS D'EXTRÉMITÉ,ATB,BRIDE,9000 TR/MIN,GRAIN 120,3/4 PO DIA,TIGE 1/4 PO,0.04 FIL,CARBURE DE TUNGSTÈNE

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 41,35 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 496,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OSB30300
  • N° de modèle du manufacturier 30300
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.104 lb

Informations sur le produit

Une brosse d'extrémité ATB avec bride, de 3/4 de pouce de diamètre avec une tige de 1/4 de pouce. Les filaments sont en carbure de tungstène et mesurent 0,04 pouce. La vitesse maximale est 9000 tr/min et 120 grains.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse d'extrémité à technologie de pointe
  • Grain120
  • Diamètre de brosse 3/4 po
  • Longueur hors tout 2-3/4 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)