!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS D'EXTRÉMITÉ,ATB A/ BRIDE,GRAIN 80,2 3/4 X 1/2 PO/1 PO GARN/0.04 FILAMENT,CARBURE

BRS D'EXTRÉMITÉ,ATB A/ BRIDE,GRAIN 80,2 3/4 X 1/2 PO/1 PO GARN/0.04 FILAMENT,CARBURE

OSBORN

BRS D'EXTRÉMITÉ,ATB A/ BRIDE,GRAIN 80,2 3/4 X 1/2 PO/1 PO GARN/0.04 FILAMENT,CARBURE close
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
BRS D'EXTRÉMITÉ,ATB A/ BRIDE,GRAIN 80,2 3/4 X 1/2 PO/1 PO GARN/0.04 FILAMENT,CARBURE

BRS D'EXTRÉMITÉ,ATB A/ BRIDE,GRAIN 80,2 3/4 X 1/2 PO/1 PO GARN/0.04 FILAMENT,CARBURE

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,28 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 399,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OSB30296
  • N° de modèle du manufacturier 30296
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

La brosse d'extrémité ATB, 2 3/4 x 1/2 pouces et une longueur de garniture de 1 pouce, et un diamètre de filament de 0,04 pouce. Comprend une bride en plastique amovible qui empêche l'évasement des filaments de nylon avec abrasif au carbure de silicone. Le fonctionnement optimal est à 9 000 tr/min, 80 grains.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse d'extrémité à technologie de pointe
  • Grain80
  • Diamètre de brosse 1/2 po
  • Longueur hors tout 2-3/4 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)