!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS D'EXTRÉMITÉ,ATB,GRAIN 120,2 3/4 X 1/2 PO/1/4 PO TIGE/1 PO GARN/0.024 PO FILAMENT,NOVOFIL

BRS D'EXTRÉMITÉ,ATB,GRAIN 120,2 3/4 X 1/2 PO/1/4 PO TIGE/1 PO GARN/0.024 PO FILAMENT,NOVOFIL

OSBORN

BRS D'EXTRÉMITÉ,ATB,GRAIN 120,2 3/4 X 1/2 PO/1/4 PO TIGE/1 PO GARN/0.024 PO FILAMENT,NOVOFIL close
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
BRS D'EXTRÉMITÉ,ATB,GRAIN 120,2 3/4 X 1/2 PO/1/4 PO TIGE/1 PO GARN/0.024 PO FILAMENT,NOVOFIL

BRS D'EXTRÉMITÉ,ATB,GRAIN 120,2 3/4 X 1/2 PO/1/4 PO TIGE/1 PO GARN/0.024 PO FILAMENT,NOVOFIL

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,38 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 268,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OSB30285
  • N° de modèle du manufacturier 30285
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Brosse d'extrémité ATB avec filament de nylon, à abrasif haute performance Novofil NN-S, à 0,024 pouce de diamètre. Petite, idéale pour nettoyer et finir le diamètre intérieur, les revêtements ponctuels et les zones encastrées avec une tige de 1/4 de pouce et une longueur de garniture de 1 pouce. Idéalement exploitée à 9 000 tr/min, de 120 grains, mesure à 2 3/4 x 1/2 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse d'extrémité à technologie de pointe
  • Grain120
  • Diamètre de brosse 1/2 po
  • Longueur hors tout 2-3/4 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)