!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS PRECABLE ENFERMER RELAIS PUI

RELAIS PRECABLE ENFERMER RELAIS PUI

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

RELAIS PRECABLE ENFERMER RELAIS PUI close
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
RELAIS PRECABLE ENFERMER RELAIS PUI

RELAIS PRECABLE ENFERMER RELAIS PUI

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $147.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2ETC3
  • N° de modèle du manufacturier RIB04P
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.94 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais précâblé enfermé
  • Forme de contactDPDT
  • Style de montageSurface
  • Capacité des contacts (CC)20 A à 28 V
  • Indice de protection NEMA1
  • Hauteur du corps1,8 po
  • Matériau des contactsOxyde de cadmium - argent revêtu d'or par soufflage
  • Fréquence50/60 Hz
  • Puissance à 240 VCA2 HP
  • Température de service maximale140 Degrees F
  • Température minimale de service-30 Degrees F
  • Profondeur hors tout1,8 po
  • Temps de réponse18 ms
  • NormesCertifié CE, CSFM, conforme à la directive RoHS, UL 864, UL 916, homologué UL
  • Tension de bobine 480 V CA
  • Courant nominal 20 A
  • Capacité des contacts (CA) 15 A à 600 V, 20 A à 277 à 480/300 V
  • Tension d'entrée (V) 480 V CA
  • Profondeur du corps 1,8 po
  • Largeur du corps 4 po
  • À utiliser avec Ventilateurs d'échappement, moteurs, aspirateurs
  • Puissance à 120 VCA 1 cv
  • Longueur de borne 16 po
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Courant de fonctionnement 20 A à 480 V CA
  • Consommation d'énergie 50,4 VA
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Indicateur d'état Indicateur à DEL
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)