!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS PRECABLE ENFERMER RELAIS PUI

RELAIS PRECABLE ENFERMER RELAIS PUI

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

RELAIS PRECABLE ENFERMER RELAIS PUI close
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
RELAIS PRECABLE ENFERMER RELAIS PUI

RELAIS PRECABLE ENFERMER RELAIS PUI

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2ETA9
  • N° de modèle du manufacturier RIB24P
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # 62
  • Poids à l’expédition 0.71 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais précâblé enfermé
  • Forme de contactDPDT
  • Style de montageSurface
  • Capacité des contacts (CA)15 A à 600 V, 20 A à 277 à 480/300 V
  • Tension d'entrée (V)24 V CA/CC
  • Profondeur du corps1,8 po
  • Largeur du corps3,2 po
  • À utiliser avecVentilateurs d'échappement, moteurs, aspirateurs
  • Puissance à 120 VCA1 cv
  • Longueur de borne16 po
  • Durabilité d'opération mécanique10 000 000
  • Courant de fonctionnement20 A à 24 V CA/CC
  • Consommation d'énergie1,3 W, 3,3 VA
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL
  • Tension de bobine 24 V CA/CC
  • Courant nominal 20 A
  • Taille de mamelon 0,50 po NPT
  • Capacité des contacts (CC) 20 A à 28 V
  • Indice de protection NEMA 1
  • Hauteur du corps 1,8 po
  • Matériau des contacts Oxyde de cadmium - argent revêtu d'or par soufflage
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Puissance à 240 VCA 2 HP
  • Température de service maximale 140 Degrees F
  • Température minimale de service -30 Degrees F
  • Profondeur hors tout 1,8 po
  • Temps de réponse 18 ms
  • Normes Certifié CE, CSFM, conforme à la directive RoHS, UL 864, UL 916, homologué UL