!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS PRECABLE ENFERMER RELAIS PUI

RELAIS PRECABLE ENFERMER RELAIS PUI

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

RELAIS PRECABLE ENFERMER RELAIS PUI close
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
RELAIS PRECABLE ENFERMER RELAIS PUI

RELAIS PRECABLE ENFERMER RELAIS PUI

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2ETA8
  • N° de modèle du manufacturier RIB2402SB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais précâblé enfermé
  • Forme de contactSPST-NO
  • Style de montageSurface
  • Tension d'entrée (V)208 à 277 V CA/CC, 24 V CA
  • Profondeur du corps1,8 po
  • Largeur du corps2,3 po
  • À utiliser avecVentilateurs d'échappement, moteurs, aspirateurs
  • Puissance à 120 VCA1 cv
  • Température de service maximale140 Degrees F
  • Température minimale de service-30 Degrees F
  • Profondeur hors tout1,8 po
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL
  • Tension de bobine 277 V CA
  • Courant nominal 20 A
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 277 V, 20 A à 277 V
  • Indice de protection NEMA 1
  • Hauteur du corps 3,2 po
  • Matériau des contacts Oxyde de cadmium - argent
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Longueur de borne 16 po
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Courant de fonctionnement 20 A à 208 à 277 V CA, 20 A à 24 V CA/CC
  • Temps de réponse 18 ms
  • Normes Certifié CE, CSFM, conforme à la directive RoHS, UL 864, UL 916, homologué UL
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .