!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS PRE CABLE ENCLOS PILOT DUTY

RELAIS PRE CABLE ENCLOS PILOT DUTY

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

RELAIS PRE CABLE ENCLOS PILOT DUTY close
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
RELAIS PRE CABLE ENCLOS PILOT DUTY

RELAIS PRE CABLE ENCLOS PILOT DUTY

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2ETA7
  • N° de modèle du manufacturier RIB2401SB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # 62
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais précâblé enfermé
  • Forme de contactSPST-NO
  • Style de montageSurface
  • Capacité des contacts (CA)10 A à 277 V, 20 A à 277 V
  • Indice de protection NEMA1
  • Hauteur du corps1,8 po
  • Matériau des contactsOxyde de cadmium - argent
  • Fréquence50/60 Hz
  • Longueur de borne16 po
  • Durabilité d'opération mécanique10 000 000
  • Courant de fonctionnement20 A à 120 V CA, 20 A à 24 V CA/CC
  • Consommation d'énergie0,84 W, 5,6 VA
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL
  • Tension de bobine 120 V CA
  • Courant nominal 20 A
  • Taille de mamelon 0,50 po NPT
  • Tension d'entrée (V) 120 V CA/CC, 24 V CA
  • Profondeur du corps 1,8 po
  • Largeur du corps 3,2 po
  • À utiliser avec Ventilateurs d'échappement, moteurs, aspirateurs
  • Puissance à 120 VCA 1 cv
  • Température de service maximale 140 Degrees F
  • Température minimale de service -30 Degrees F
  • Profondeur hors tout 1,8 po
  • Temps de réponse 18 ms
  • Normes Certifié CE, CSFM, conforme à la directive RoHS, UL 864, UL 916, homologué UL