Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Relais précâblé enfermé
Forme de contact DPDT
Style de montage Surface
Capacité des contacts (CA) 10 A à 277 V
Tension d'entrée (V) 208 à 277 V CA/CC, 24 V CA
Profondeur du corps 1,5 po
Largeur du corps 1,7 po
À utiliser avec Ventilateurs d'échappement, moteurs, aspirateurs
Puissance à 120 VCA 1/3 HP
Longueur de borne 16 po
Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
Courant de fonctionnement 10 A à 208 à 277 V CA, 10 A à 24 V CA/CC
Temps de réponse 8 ms
Normes Certifié CE, CSFM, conforme à la directive RoHS, UL 864, UL 916, homologué UL
Tension de bobine 277 V CA
Courant nominal 10 A
Taille de mamelon 0,50 po NPT
Capacité des contacts (CC) 10 A à 30 V
Indice de protection NEMA 1
Hauteur du corps 2,8 po
Matériau des contacts Nickel argenté
Fréquence 50/60 Hz
Puissance à 240 VCA 1/3 HP
Température de service maximale 140 Degrees F
Température minimale de service -30 Degrees F
Profondeur hors tout 1,5 po
Type d'étanchéité Enfermé
Indicateur d'état Indicateur à DEL
Pays d’origine estados unidos
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer