!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS PRE CABLE ENCLOS PILOT DUTY

RELAIS PRE CABLE ENCLOS PILOT DUTY

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

RELAIS PRE CABLE ENCLOS PILOT DUTY close
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
RELAIS PRE CABLE ENCLOS PILOT DUTY

RELAIS PRE CABLE ENCLOS PILOT DUTY

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.78 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2ERZ9
  • N° de modèle du manufacturier RIBU1S
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # 62
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais précâblé enfermé
  • Forme de contactSPST-NO
  • Style de montageSurface
  • Capacité des contacts (CA)10 A à 277 V
  • Indice de protection NEMA1
  • Hauteur du corps1,8 po
  • Matériau des contactsOxyde de cadmium - argent revêtu d'or par soufflage
  • Fréquence50/60 Hz
  • Puissance à 240 VCA1/6 HP
  • Température de service maximale140 Degrees F
  • Température minimale de service-30 Degrees F
  • Profondeur hors tout1,8 po
  • Temps de réponse20 ms
  • NormesCertifié CE, CSFM, conforme à la directive RoHS, UL 864, UL 916, homologué UL
  • Tension de bobine 120 V CA
  • Courant nominal 10 A
  • Taille de mamelon 0,50 po NPT
  • Tension d'entrée (V) 10 à 30 V CA/CC, 120 V CA
  • Profondeur du corps 1,8 po
  • Largeur du corps 3,2 po
  • À utiliser avec Ventilateurs d'échappement, moteurs, aspirateurs
  • Puissance à 120 VCA 1/6 HP
  • Longueur de borne 16 po
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Courant de fonctionnement 10 A à 10 à 30 V CA/CC, 10 A à 120 V CA
  • Consommation d'énergie 0,6 W, 3,4 VA
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Indicateur d'état Indicateur à DEL