!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS TEMPORISATN ENCAPSULE,230 VCA,10A

RELAIS TEMPORISATN ENCAPSULE,230 VCA,10A

AIROTRONICS

RELAIS TEMPORISATN ENCAPSULE,230 VCA,10A close
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
RELAIS TEMPORISATN ENCAPSULE,230 VCA,10A

RELAIS TEMPORISATN ENCAPSULE,230 VCA,10A

AIROTRONICS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.29 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS21EW78
  • N° de modèle du manufacturier MC2003631H
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais temporisé encapsulé multifonction
  • Forme de baseCarrée
  • Forme de contactSPDT
  • Courant nominal10 A
  • Fonctions de temporisationRetard sur rupture, retard sur contact, intervalle, coup unique/horloge de surveillance réinitialisable, coup unique
  • Tension d'entrée (V)230 V CA
  • Temps de réglage maximum1 023 minutes
  • Style de montageSurface
  • Hauteur du corps2,5 po
  • Matériau des contactsÉtain argenté
  • Température de service maximale140 Degrees F
  • Précision de temporisation2,5 % 50 ms
  • Méthode de réinitialisationRéinitialisation du délai
  • Méthode d'ajustement Commutateur DIP
  • Tension de bobine 230 V CA
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 240 V
  • Nombre de fonctions de temporisation 5
  • Connexion électrique Bornes à raccord rapide
  • Durée minimale d'utilisation 0,1 s
  • Nb de goupilles 6
  • Profondeur du corps 0,83 po
  • Largeur du corps 2,5 po
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Température minimale de service -13 Degrees F
  • Profondeur hors tout 1,3 po
  • Normes Conforme à la directive RoHS, répertorié UL
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .