!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G,NITRILE, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 3, SABLÉ, G

GANTS ENDUITS,G,NITRILE, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 3, SABLÉ, G

SUPERIOR GLOVE

GANTS ENDUITS,G,NITRILE, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 3, SABLÉ, G close
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
GANTS ENDUITS,G,NITRILE, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 3, SABLÉ, G

GANTS ENDUITS,G,NITRILE, NIVEAU D'ABRASION ANSI/ISEA 3, SABLÉ, G

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.55 / PAIRE
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
  • N° article SUGSKBFNTVBL
  • N° de modèle du manufacturier SKBFNTVB/L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Gants noirs avec revêtement en nitrile, coutures en acier inoxydable et nylon et pouce complet. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 2 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations.

Spécifications techniques

  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA2
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Fini de l'enduit du gantMousse
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Longueur du gant 10 po
  • Force de perforation ANSI/ISEA 15
  • Matériau de paume Nitrile