!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMBOUT HEX-PLUS P/ VIS À SIX PANS CREUX,DOUILLE DE 1/4 PO,5 X 89 MM

EMBOUT HEX-PLUS P/ VIS À SIX PANS CREUX,DOUILLE DE 1/4 PO,5 X 89 MM

WERA

EMBOUT HEX-PLUS P/ VIS À SIX PANS CREUX,DOUILLE DE 1/4 PO,5 X 89 MM close
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
EMBOUT HEX-PLUS P/ VIS À SIX PANS CREUX,DOUILLE DE 1/4 PO,5 X 89 MM

EMBOUT HEX-PLUS P/ VIS À SIX PANS CREUX,DOUILLE DE 1/4 PO,5 X 89 MM

WERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,36 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 86,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WRA059632
  • N° de modèle du manufacturier 05059632001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Cet embout Hex-Plus est conçu p/ être utilisé avec des vis à 6 pans creux et mesure 5 x 89 millimètres avec une taille d'entraînement de 1/4 po. Sa conception Hex-Plus offre une plus grande surface de contact sur la tête de vis avec un effet d'entaille réduit, éliminant ainsi les risques d'endommagement de la tête de vis.

Spécifications techniques

  • Anti-étincelleNon
  • Non magnétique Non
  • Pays d’origine République tchèque (sous réserve de modification)