Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Compteur totalisateur électronique. Comprend: vanne de commande, compteur, bec rigide de 5 ½ po, embout automatique et manuel d'instructions. Pression de fonctionnement 1 500 lb/po2, débit de 8gal ou 32 quarts/min et une graduation en 10ièmes. Il est destiné à être utilisé avec les huiles à moteur (SAE 5 à 30), les huiles pour engrenages (SAE 80 à 240), le liquide de transmission automatique, le liquide de refroidissement du moteur et la solution de liquide lave-glace.
Spécifications techniques
ArticleTotaliseur électronique
Graduation de cadran1/10
Gal/min8
Diamètre3-47/64 po
Sortie (po)1/2
Type de buseAutomatique
ComprendVanne de commandes, Compteur, Bec rigide 5-1/2 po , Bout automatique, Manuel d'utilisation
Cadran/nb de chiffres99 999,9
Pintes par minute32
Pression de service (lb/po²)1500
Entrée (po)1/2 (F)NPT
Type de rallongeRigide
À utiliser avecHuiles moteur (SAE 5 par 30), Huiles d'engrenage (SAE 80 par 240), Fluide de transmission automatique, Liquide de refroidissement du moteur, Solution de fluide d'essuie-glaces de protection contre le vent.
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca