!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPTEUR TOTALISATEUR ELECTRONIQUE,SOUPLE,12 L/MN,1500 LB/PO2ENTRÉE 3/4 PO/SOR 1/2 PO

COMPTEUR TOTALISATEUR ELECTRONIQUE,SOUPLE,12 L/MN,1500 LB/PO2ENTRÉE 3/4 PO/SOR 1/2 PO

LINCOLN

COMPTEUR TOTALISATEUR ELECTRONIQUE,SOUPLE,12 L/MN,1500 LB/PO2ENTRÉE 3/4 PO/SOR 1/2 PO close
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
COMPTEUR TOTALISATEUR ELECTRONIQUE,SOUPLE,12 L/MN,1500 LB/PO2ENTRÉE 3/4 PO/SOR 1/2 PO

COMPTEUR TOTALISATEUR ELECTRONIQUE,SOUPLE,12 L/MN,1500 LB/PO2ENTRÉE 3/4 PO/SOR 1/2 PO

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $962.98 / CHAQUE
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
  • N° article LNC916EF
  • N° de modèle du manufacturier 916EF
  • N° de classification normalisée des produits et services 72154105
  • PAGE DU CATALOGUE # 1530
  • Poids à l’expédition 2.75 lb

Informations sur le produit

Ce compteur totalisateur électronique comprend une vanne de contrôle, un compteur, une enveloppe de protection, une rallonge flexible, un embout/buse semi-automatique et un manuel d'instructions. Il a une pression de fonctionnement de 1 500 lb/po2avec un débit de 12 gallons ou 48 pintes par minute et une graduation en dixièmes. Il est à utiliser avec de l'huile moteur, de l'huile diesel, de l'ATF et de l'antigel (viscosité maximale SAE 140).

Spécifications techniques

  • ArticleTotaliseur électronique
  • Graduation de cadran1/10
  • Gal/min12
  • Diamètre3-47/64 po
  • Sortie (po)1/2
  • Type de buseAuto Avec Fermeture Manuelle
  • ComprendVanne de commande, commande, Compteur, Carénage de protection, Extension flexible. Extension, Tuyau semi-automatique, Manuel d'utilisation
  • Cadran/nb de chiffres 99 999,9
  • Pintes par minute 48
  • Pression de service (lb/po²) 1500
  • Entrée (po) 3/4
  • Type de rallonge Flexible
  • À utiliser avec Huile moteur, Gazole, ATF et produit antigel (Viscosité maximale, SAE 140)