!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME 3 À 4 PO/76,2 À 101,6 MM, IP65, PO/MÉTRIQUE

MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME 3 À 4 PO/76,2 À 101,6 MM, IP65, PO/MÉTRIQUE

MITUTOYO

MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME 3 À 4 PO/76,2 À 101,6 MM, IP65, PO/MÉTRIQUE close
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
MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME 3 À 4 PO/76,2 À 101,6 MM, IP65, PO/MÉTRIQUE

MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME 3 À 4 PO/76,2 À 101,6 MM, IP65, PO/MÉTRIQUE

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $596.19 / CHAQUE
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
  • N° article MTT293-333-30
  • N° de modèle du manufacturier 293-333-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111634
  • PAGE DU CATALOGUE # 1318
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre extérieur numérique ip65 est doté d’un manchon à cliquet. Ce micromètre extérieur numérique IP65 comprend une clé à molette, un gabarit de réglage, un étui et une batterie.

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètre numérique
  • Résolution0,00005 po/0,001 mm
  • Certificat d'étalonnage détailléNon
  • Matériau d'enclumeCarbure
  • Coffre inclusOui
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non)Oui
  • Plage 3 à 4 po/75 à 100 mm
  • Sortie SPC Oui
  • Type de tambour Cliquet
  • Forme d'enclume Plate
  • Batterie incluse Oui
  • Forme du mandrin Plat
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)