!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME 2 À 3 PO/50,8 À 76,2 MM, IP65, PO/MÉTRIQUE, ACL

MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME 2 À 3 PO/50,8 À 76,2 MM, IP65, PO/MÉTRIQUE, ACL

MITUTOYO

MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME 2 À 3 PO/50,8 À 76,2 MM, IP65, PO/MÉTRIQUE, ACL close
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
MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME 2 À 3 PO/50,8 À 76,2 MM, IP65, PO/MÉTRIQUE, ACL

MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME 2 À 3 PO/50,8 À 76,2 MM, IP65, PO/MÉTRIQUE, ACL

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $502.27 / CHAQUE
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
  • N° article MTT293-346-30
  • N° de modèle du manufacturier 293-346-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111634
  • PAGE DU CATALOGUE # 1318
  • Poids à l’expédition 1.94 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre extérieur numérique ip65 est doté d’un manchon à cliquet. Ce micromètre extérieur numérique ip65 comprend un coffret de rangement en plastique et une batterie.

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètre Digimatic
  • Résolution0,00005 po/0,001 mm
  • Certificat d'étalonnage détailléNon
  • Matériau d'enclumeCarbure
  • Coffre inclusOui
  • Batterie incluseOui
  • Forme du mandrinPlat
  • Plage 2 à 3 po/50 à 75 mm
  • Sortie SPC Non
  • Type de tambour Cliquet
  • Forme d'enclume Plate
  • Comprend Boîtier plastique adapté
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non) Oui
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)