!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE NUMÉRIQ,DÉS À CLIQUET,PLAGE 0 À 1 PO,RÉSOLUTION DE 0.00005 PO/0.001MM,CARBURE

MICROMÈTRE NUMÉRIQ,DÉS À CLIQUET,PLAGE 0 À 1 PO,RÉSOLUTION DE 0.00005 PO/0.001MM,CARBURE

MITUTOYO

MICROMÈTRE NUMÉRIQ,DÉS À CLIQUET,PLAGE 0 À 1 PO,RÉSOLUTION DE 0.00005 PO/0.001MM,CARBURE close
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
MICROMÈTRE NUMÉRIQ,DÉS À CLIQUET,PLAGE 0 À 1 PO,RÉSOLUTION DE 0.00005 PO/0.001MM,CARBURE

MICROMÈTRE NUMÉRIQ,DÉS À CLIQUET,PLAGE 0 À 1 PO,RÉSOLUTION DE 0.00005 PO/0.001MM,CARBURE

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $347.59 / CHAQUE
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
  • N° article MTT293-185-30
  • N° de modèle du manufacturier 293-185-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Informations sur le produit

Fabriqué en carbure, avec une plage de zéro à un pouce , ce micromètre numérique est doté d'un tambour à cliquet avec une broche plate et rotative. Ce micromètre comprend un boîtier et une pince à contre-écrou, et a une résolution de 00005 po/0,001 mm. Ce micromètre présente un indice de protection IP de 65.

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètre numérique
  • Résolution0,00005 po/0,001 mm
  • Sortie SPCNon
  • Type de tambourCliquet
  • Forme d'enclumePlate
  • ComprendCoffre
  • Type de contre-écrouPince
  • Matériau de mandrinCarbure
  • NormesTÜV Rheinland
  • Plage 0 po - 1 po
  • Indice IP 65
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Matériau d'enclume Carbure
  • Coffre inclus Oui
  • Batterie incluse Oui
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non) Oui
  • Forme du mandrin Plat
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)