!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTOR GANT ÉLECTRIQUE,POUCE DROIT,15PO DE L,MANCHETTE GANTELET,ORANGE/BL

PROTECTOR GANT ÉLECTRIQUE,POUCE DROIT,15PO DE L,MANCHETTE GANTELET,ORANGE/BL

SALISBURY

PROTECTOR GANT ÉLECTRIQUE,POUCE DROIT,15PO DE L,MANCHETTE GANTELET,ORANGE/BL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTECTOR GANT ÉLECTRIQUE,POUCE DROIT,15PO DE L,MANCHETTE GANTELET,ORANGE/BL

PROTECTOR GANT ÉLECTRIQUE,POUCE DROIT,15PO DE L,MANCHETTE GANTELET,ORANGE/BL

SALISBURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.83 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG30L205
  • N° de modèle du manufacturier ILPG6S/9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Informations sur le produit

Ce gant Salisbury ILPG6S de protection électrique orange, blanc est composé de cuir de chèvre et de taille 9. Conforme aux normes NFPA 70E, ASTM F696. Ils sont munis de manchettes, d’une longueur de 15 pouces et de pouces droits.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de protection contre les décharges électriques
  • SérieILPG6S
  • Pour la classe de tensionClasse 4
  • Style de gant en cuirGants de travail
  • Matériau de poignetPeau de chèvre
  • Matériaux du gantPeau de chèvre
  • Taille du gant9
  • Couleur du liquide de protection du cuirOrange, blanc
  • Normes NFPA 70E, ASTM F696
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de pouce Droit
  • Style de manchette Manchette
  • Longueur du gant 15 po
  • Origine du cuir Importé
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande