Ce ruban isolant électrique de qualité supérieure est jaune. Conforme aux normes CSA et UL. Il s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 15lb/po, mesure 7mil d’épaisseur et résiste à l’abrasion, aux produits chimiques, aux flammes, aux UV et aux intempéries.
Technical Specs
ArticleRuban isolant électrique
Matériau d'endos (rubans)Vinyle
Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
Épaisseur de ruban7 mil
SérieHaute qualité
Température minimale de performance du ruban30 Degrees F
Tension nominale (V)600 V
Format du ruban adhésifUn côté
EnvironnementIntérieur, extérieur
Résistance à la traction (rubans)15 lb/po
Type de rubanFilm
Sous-type de rubanUsage général
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Longueur du ruban (unités impériales)66 pi
Marque de ruban adhésifApproved Vendor
Couleur du rubanJaune
Température maximale de performance du ruban220 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, aux produits chimiques, au feu, aux UV et aux intempéries.