!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, HAUTE QUALITÉ, VINYLE, 3/4PO X 66PI, VRT

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, HAUTE QUALITÉ, VINYLE, 3/4PO X 66PI, VRT

POWER FIRST

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, HAUTE QUALITÉ, VINYLE, 3/4PO X 66PI, VRT close
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
RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, HAUTE QUALITÉ, VINYLE, 3/4PO X 66PI, VRT

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, HAUTE QUALITÉ, VINYLE, 3/4PO X 66PI, VRT

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.00 / CHAQUE
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
  • N° article GGE19N740
  • N° de modèle du manufacturier 19N740
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ce ruban isolant électrique de qualité supérieure est vert. Conforme aux normes CSA et UL. Il s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 15lb/po, mesure 7mil d’épaisseur et résiste à l’abrasion, aux produits chimiques, aux flammes, aux UV et aux intempéries.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau d'endos (rubans)Vinyle
  • Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
  • Épaisseur de ruban7 mil
  • SérieHaute qualité
  • Température minimale de performance du ruban30 Degrees F
  • Tension nominale (V)600 V
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Résistance à la traction (rubans)15 lb/po
  • Type de rubanFilm
  • Sous-type de ruban Usage général
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales) 66 pi
  • Marque de ruban adhésif Approved Vendor
  • Couleur du ruban Vert
  • Température maximale de performance du ruban 220 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'abrasion, aux produits chimiques, au feu, aux UV et aux intempéries.
  • Adhérence sur l'acier 16 oz/po
  • Construction de l'endos du ruban Film
  • Normes Certifié CSA, UL
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)