Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban isolant électrique économique est vert. Conforme aux normes CSA et UL. Il s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 15lb/po, mesure 7mil d’épaisseur et résiste à l’abrasion, aux produits chimiques et aux intempéries.
Spécifications techniques
ArticleRuban isolant électrique
Matériau d'endos (rubans)Vinyle
Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
Épaisseur de ruban7 mil
SérieEconomy
Température minimale de performance du ruban20 Degrees F
Tension nominale (V)600 V
Format du ruban adhésifUn côté
EnvironnementIntérieur, extérieur
Résistance à la traction (rubans)15 lb/po
Type de rubanFilm
Sous-type de rubanUsage général
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Longueur du ruban (unités impériales)60 pi
Marque de ruban adhésifApproved Vendor
Couleur du rubanVert
Température maximale de performance du ruban175 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux intempéries
Adhérence sur l'acier16 oz/po
Construction de l'endos du rubanFilm
NormesCertifié CSA, UL
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,00 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,13 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,38 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: