Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban isolant en vinyle de qualité professionnelle est ignifuge et résistant à la corrosion. Il a un adhésif en résine de caoutchouc et un support en chlorure de polyvinyle et est utilisé pour les applications d'isolation électrique jusqu'à 600 volts. Le ruban noir mesure 20 mètres de longueur x 19 millimètres de largeur x 8 1/2 millimètres d'épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban isolant
Matériau d'endos (rubans)PVC
Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
Épaisseur de ruban8,5 mil
SérieSuper 88
Température minimale de performance du ruban-18 Degrees C
Tension nominale (V)600 V
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion
Allongement2.5
NormesUL 510, classé UL
Largueur du ruban (unités métriques)19 mm
Sous-type de rubanRuban isolant
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Longueur du ruban (unités impériales)66 pi
Marque de ruban adhésifScotch
Couleur du rubanNoir
Température maximale de performance du ruban105 Degrees C
Conforme aux spécificationsUL 510, classé UL
Résistance à la traction (rubans)35 N/cm
Type de rubanRuban isolant en vinyle
Longueur du ruban (unités métriques)20 m
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,11 $
/ ROULEAU
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: